VESTIL Τραπέζια ψαλιδιών ανύψωσης και κλίσης σειράς EHLTT


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Χρώμα: Μπλε , Κλίση τέλους: 45 μοίρες , Αρθρωτή γωνία κλίσης: 90 μοίρες , Ύψος χειλιών: 12 " , Υλικό: Ατσάλι , Κινητήρας HP: 1 1/2 ίππους , Κίνηση: Μη Φορητό, Σταθερό , Τύπος λειτουργίας: Κουμπί, Ηλεκτρικό , Φάση: 3 , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό καλώδιο , Τάση: 460V AC
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EHLTT-H-3648-2-47
36 "2000 lbs.23.25 "53 "22 δευτ./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "€11,261.17
B
EHLTTS-3654-2-48
38.25 "2000 lbs.23.81 "54 "23 δευτ./ft.36 "54 "36 1 / 4 "€11,381.39
C
EHLTTS-3654-4-48
38.25 "4000 lbs.23.81 "54 "46 δευτ./ft.36 "54 "36 1 / 4 "€14,160.64
D
EHLTT-H-4848-2-47
48 "2000 lbs.23.25 "53 "32 δευτ./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "€11,726.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;