VESTIL EHLTTS-3654-4-48 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και μεντεσέδων, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7RKQ

VESTIL EHLTTS-3654-4-48 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και μεντεσέ, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7RKQ Μοντέλο: EHLTTS-3654-4-48

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,160.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Μήκος καλωδίου μενταγιόν ελέγχου8 πόδια.
Τέλος κλίσης45 μοίρες
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος23.81 "
Μήκος54 "
Ταχύτητα ανύψωσης46 δευτ./ft.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης36 "
Ύψος χειλιών12 "
Χαμηλό ύψος12 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος36 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Κινητήρας HP1 1/2 ίππους
ΚίνησηΜη Φορητό, Σταθερό
Τύπος λειτουργίαςΚουμπί, Ηλεκτρικό
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Φάση3
Μήκος πλατφόρμας54 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας36 1 / 4 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος48 "
Τάση460V AC
Πλάτος38.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 524.25
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)97.16
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΤαχύτητα ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και μεντεσέδες, 36 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RKL EHLTT-H-3648-2-4736 "2000 lbs.23.25 "53 "22 δευτ./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "€11,261.17
VESTIL EHLTT-H-4848-2-47 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και μεντεσέδων, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7RKM EHLTT-H-4848-2-4748 "2000 lbs.23.25 "53 "32 δευτ./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "€11,726.42
VESTIL EHLTTS-3654-2-48 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και άρθρωσης, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7RKP EHLTTS-3654-2-4838.25 "2000 lbs.23.81 "54 "23 δευτ./ft.36 "54 "36 1 / 4 "€11,381.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL EHLTTS-3654-4-48 Τραπέζι με κλίση ανύψωσης και μεντεσέ, 4000 λίβρες. Χωρητικότητα
€14,160.64 /μονάδα