Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41238 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 1/4 ίντσα 4 σημ. | AD6MKZ 46C126

SK PROFESSIONAL TOOLS 41238 Πρίζα βύσματος σωλήνων 1/2 ίντσας x 1/4 ίντσας 4 π.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6MKZ Μοντέλο: 41238Κωδ. Σταυρού: 46C126

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€26.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή βύσματος σωλήνα
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων4
Τύπος εξόδουΤετράγωνα
Συνολικό μήκος1.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1 / 4 "
Βάθος υποδοχής1.375 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41239 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 9/32 ίντσες 4 σημ. | AD6MLA 46C127 412399 / 32 "€25.58
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41240 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 5/16 ίντσα 4 σημ. | AD6MLB 46C128 412405 / 16 "€25.41
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41242 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 3/8 ίντσα 4 σημ. | AD6MLC 46C129 412423 / 8 "€25.76
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41244 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 7/16 ίντσα 4 σημ. | AD6MLD 46C130 412447 / 16 "€26.09
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41246 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα 4 σημ. | AD6MLE 46C131 412461 / 2 "€25.83
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41248 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 9/16 ίντσα 4 σημ. | AD6MLF 46C132 412489 / 16 "€26.24
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41250 Πρίζα βύσματος 1/2 ίντσας x 5/8 ίντσα 4 σημ. | AD6MLG 46C133 412505 / 8 "€26.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41238 Πρίζα βύσματος σωλήνων 1/2 ίντσας x 1/4 ίντσας 4 π.
€26.37 /μονάδα