ADD-A-LEVEL Ρυθμιζόμενα Ράφια Πλαστικά


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υλικό: HDPE
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός ΡάφωνΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AST6624X3
48 "66 "1820 λίβρες3Στερεά κορυφή24 "€673.72
B
AST9624X3
48 "96 "2650 lbs.3Στερεά κορυφή24 "€879.00
C
AST3624X3
48 "36 "990 λίβρες3Στερεά κορυφή24 "€425.61
D
AST4824X3
48 "48 "1330 λίβρες3Στερεά κορυφή24 "€629.68
E
AST9624X4
72 "96 "3540 λίβρες4Στερεά κορυφή24 "€1,115.44
F
AST3624X4
72 "36 "1320 λίβρες4Στερεά κορυφή24 "€539.20
G
AST4824X4
72 "48 "1760 λίβρες4Στερεά κορυφή24 "€797.20
H
AST6624X4
72 "66 "2420 λίβρες4Στερεά κορυφή24 "€855.92
I
AS9616X4
72 "96 "1800 lbs.4Κορυφή πλέγματος16 "€813.12

Ρυθμιζόμενα Ράφια Πλαστικά

Το ρυθμιζόμενο πλαστικό ράφι Add-A-Level έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες αποθήκευσης παρέχοντας ταυτόχρονα εργονομική χρήση χώρου. Τα ράφια είναι κατασκευασμένα από HDPE και είναι ικανό να χειριστεί φορτία έως 3540 λίβρες. Τα πλαστικά ράφια διαθέτουν στερεά ράφια, με δυνατότητα ολίσθησης πάνω από 4 πόδια για ρύθμιση του χώρου αποθήκευσης ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου. Τα επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με εύχρηστα ράφια από πλέγμα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των συστημάτων αποθήκευσης 3 ή 4 ραφιών, διαθέσιμα σε μήκος 36, 48, 66 και 96 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;