Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41244 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 7/16 ίντσα 4 σημ. | AD6MLD 46C130

SK PROFESSIONAL TOOLS 41244 Πρίζα βύσματος σωλήνων 1/2 ίντσας x 7/16 ίντσας 4 π.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6MLD Μοντέλο: 41244Κωδ. Σταυρού: 46C130
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
€25.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή βύσματος σωλήνα
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
φινίρισμαChrome
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων4
Τύπος εξόδουΤετράγωνα
Συνολικό μήκος1.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος7 / 16 "
Βάθος υποδοχής1.375 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41238 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 1/4 ίντσα 4 σημ. | AD6MKZ 46C126 412381 / 4 "€26.33
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41239 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 9/32 ίντσες 4 σημ. | AD6MLA 46C127 412399 / 32 "€25.54
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41240 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 5/16 ίντσα 4 σημ. | AD6MLB 46C128 412405 / 16 "€25.67
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41242 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 3/8 ίντσα 4 σημ. | AD6MLC 46C129 412423 / 8 "€25.29
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41246 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα 4 σημ. | AD6MLE 46C131 412461 / 2 "€25.52
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41248 Πρίζα βύσματος σωλήνα 1/2 ίντσα x 9/16 ίντσα 4 σημ. | AD6MLF 46C132 412489 / 16 "€25.73
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 41250 Πρίζα βύσματος 1/2 ίντσας x 5/8 ίντσα 4 σημ. | AD6MLG 46C133 412505 / 8 "€25.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41244 Πρίζα βύσματος σωλήνων 1/2 ίντσας x 7/16 ίντσας 4 π.
€25.38 /μονάδα