Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHAT-R-SHIELD 01132NM Λάμπα πυρακτώσεως, A15, μεσαία βίδα, 40W INC, 40 W Watts, 405 lm, 2 PK | CU2PBG 60TZ12

SHAT-R-SHIELD Λαμπτήρας πυρακτώσεως 01132NM, A15, μεσαία βίδα, 40W INC, 40 W Watts, 405 lm, 2 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU2PBG Μοντέλο: 01132NMCross Ref: 60TZ12

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒολβός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHAT-R-SHIELD Λαμπτήρας πυρακτώσεως 01132NM, A15, μεσαία βίδα, 40W INC, 40 W Watts, 405 lm, 2 PK
€17.36 /μονάδα