HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κλείδωμα βύσματος


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Υλικό: Πολυπροπυλένιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 60 Βαθμοί C και ελάχιστη συνεχής -29 Βαθμοί C
ΣτυλΜοντέλοταιριάζειΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΣυνολικά ΔιαστάσειςΛουκέτο Max Ντία.ΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HLDMP
Έως 1-1 / 8 "διάμετρος. Καλώδιο και 3-3 / 4" Long Plugs2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€48.17
B
HLD
Έως 5W 30A βύσματα κλειδώματος3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€72.80
C
HLD2
Μέχρι 60A μεταλλικές και μη μεταλλικές συσκευές καρφιτσών και μανικιών, βύσματα 50A Twist-Lock5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€114.10

Κλείδωμα βύσματος

Τα κλείδωμα βύσματος της συσκευής καλωδίωσης Hubbell-Kellems χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση της ασφάλειας των εργαζομένων, αποτρέποντας ηλεκτροπληξία. Αυτά τα βύσματα κλειδώματος διαθέτουν μονοκόμματο σχεδιασμό για να δέχεται δεσμά κλειδαριάς και πολλαπλά λουκέτα διαμέτρου έως 3/8 ίντσες. Έχουν κατασκευή πολυπροπυλενίου για χαμηλή τριβή και σταθεροποίηση UV. Με μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 60 βαθμούς C, αυτές οι φορητές συσκευές κλειδώματος είναι διαθέσιμες σε μήκη 4.22, 7.27 και 12.5 ίντσες. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, συσκευές κλειδώματος με θερμοπλαστική κατασκευή για υψηλή αντοχή σε κρούση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;