STAFFORD MFG Σειρά Signature, Κολάρα δύο τεμαχίων από ανοξείδωτο χάλυβα με σπείρωμα άξονα


Φίλτρα
Βαθμός: 303 , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό βίδας: 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4S108F
1 1/2 "-62.500 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
8S108C
1 1/2 "-62.375 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.562 "-
RFQ
A
3S108F
1 1/2 "-122.500 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
8S108F
1 1/2 "-122.375 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.562 "-
RFQ
B
8S104C
1 1/4 "-72.062 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "-
RFQ
A
4S104F
1 1/4 "-72.250 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
8S104F
1 1/4 "-122.062 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "-
RFQ
A
3S104F
1 1/4 "-122.250 "1/4-28 x 3/4Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
A
4S102F
1 1/8 "-72.125 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
A
3S102F
1 1/8 "-122.125 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "€46.35
RFQ
B
8S102F
1 1/8 "-121.875 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "-
RFQ
A
3S112F
1 3/4 "-163"5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
A
3S106F
1 3/8 "-122.375 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "€55.04
RFQ
A
4S100F
1-82"1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
8S100C
1-81.750 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "-
RFQ
B
8S100F
1-141.750 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "-
RFQ
A
3S100F
1-142"1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
A
4S008F
1 / 2 "-131.250 "8-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.375 "-
RFQ
B
8S008C
1 / 2 "-131.125 "8-32 x 1/2Low Profile0.406 "-
RFQ
A
3S008F
1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.375 "-
RFQ
B
8S008F
1 / 2 "-201.125 "8-32 x 1/2Low Profile0.406 "-
RFQ
B
8S004C
1 / 4 "-200.688 "4-40 x 5/16Low Profile0.313 "-
RFQ
A
4S004F
1 / 4 "-200.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
A
3S004F
1 / 4 "-280.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
B
8S004F
1 / 4 "-280.688 "4-40 x 5/16Low Profile0.313 "-
RFQ
A
3S204F
2 1/4 "-123.500 "5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
A
3S200F
2-123.250 "5 / 16-24 x 1Υψηλή αντοχή0.62 "-
RFQ
B
8S200F
2-123"5 / 16-24 x 1Low Profile0.688 "-
RFQ
A
4S012F
3 / 4 "-101.750 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
8S012C
3 / 4 "-101.500 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "-
RFQ
A
3S012F
3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
8S012F
3 / 4 "-161.500 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "-
RFQ
B
8S006C
3 / 8 "-160.875 "6-32 x 3/8Low Profile0.375 "-
RFQ
A
4S006F
3 / 8 "-161.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "-
RFQ
A
3S006F
3 / 8 "-241.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "-
RFQ
B
8S006F
3 / 8 "-240.875 "6-32 x 3/8Low Profile0.375 "-
RFQ
A
4S010F
5 / 8 "-111.500 "10-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.406 "-
RFQ
B
8S010C
5 / 8 "-111.313 "10-32 x 1/2Low Profile0.438 "-
RFQ
A
3S010F
5 / 8 "-181.500 "10-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.406 "-
RFQ
B
8S010F
5 / 8 "-181.313 "10-32 x 1/2Low Profile0.438 "-
RFQ
B
8S005C
5 / 16 "-180.688 "4-40 x 5/16Low Profile0.313 "-
RFQ
A
4S005F
5 / 16 "-180.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
A
3S005F
5 / 16 "-240.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
B
8S005F
5 / 16 "-240.688 "4-40 x 5/16Low Profile0.313 "-
RFQ
A
4S014F
7 / 8 "-91.875 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
8S014C
7 / 8 "-91.625 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "-
RFQ
A
3S014F
7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
B
8S014F
7 / 8 "-141.625 "1/4-28 x 5/8Low Profile0.500 "-
RFQ
B
8S002F
10-320.625 "4-40 x 5/16Low Profile0.313 "-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;