Stafford Mfg 4S102F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-1/8-7 ιντσών, SS | CJ6FLP

STAFFORD MFG 4S102F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-1/8-7 ιντσών, SS

Είδος: CJ6FLP Μοντέλο: 4S102F
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών1 1/8 "-7
Βαθμός303
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2.125 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 5/8
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή
Πλάτος0.500 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 3S004F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/4-28 ιντσών, SS | CJ6FKP 3S004F1 / 4 "-280.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 3S005F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/16-24 ιντσών, SS | CJ6FKQ 3S005F5 / 16 "-240.813 "4-40 x 5/16Υψηλή αντοχή0.250 "-
RFQ
Stafford Mfg 3S006F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/8-24 ιντσών, SS | CJ6FKR 3S006F3 / 8 "-241.063 "6-32 x 3/8Υψηλή αντοχή0.313 "-
RFQ
Stafford Mfg 3S008F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1/2-20 ιντσών, SS | CJ6FKT 3S008F1 / 2 "-201.250 "8-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.375 "-
RFQ
Stafford Mfg 3S010F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 5/8-18 ιντσών, SS | CJ6FKU 3S010F5 / 8 "-181.500 "10-32 x 1/2Υψηλή αντοχή0.406 "-
RFQ
Stafford Mfg 3S012F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 3/4-16 ιντσών, SS | CJ6FKV 3S012F3 / 4 "-161.750 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ
Stafford Mfg 3S014F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχια, Τύπος σφιγκτήρα, 7/8-14 ίντσες με σπείρωμα, SS | CJ6FKW 3S014F7 / 8 "-141.875 "1/4-28 x 5/8Υψηλή αντοχή0.500 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 4S102F Κολάρο με σπείρωμα άξονα, 2 τεμάχιο χωρισμένο, Τύπος σφιγκτήρα, οπή με σπείρωμα 1-1/8-7 ιντσών, SS