Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS Συσκευή κλειδώματος HLDMP για 15A και 20A ευθεία βύσμα λεπίδας, κίτρινο | AC8QHG 3D384

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συσκευή κλειδώματος HLDMP για ίσιο βύσμα λεπίδας 15A και 20A, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QHG Μοντέλο: HLDMPΣταυρός: 3D384

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα βύσματος
ΧρώμαΚίτρινο
ταιριάζειΈως 1-1 / 8 "διάμετρος. Καλώδιο και 3-3 / 4" Long Plugs
Ύψος2.57 "
Μήκος4.22 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων2
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 60 Βαθμοί C και ελάχιστη συνεχής -29 Βαθμοί C
Συνολικά Διαστάσεις4-1/4"H x 3-9/64"W
Λουκέτο Max Ντία.5 / 16 "
Πλάτος3.14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοταιριάζειΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΣυνολικά ΔιαστάσειςΛουκέτο Max Ντία.ΠλάτοςΤιμή
Συσκευή κλειδώματος HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD για προσδέσιμο βύσμα 20 και 30A, ίσιο σώμα ή γωνία, κίτρινο | AE7ZJQ 6C647 HLDΈως 5W 30A βύσματα κλειδώματος3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€72.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2 Συσκευή κλειδώματος για 20 και 30A 3 Wire Angle Plug, Yellow | AE7ZJR 6C648 HLD2Μέχρι 60A μεταλλικές και μη μεταλλικές συσκευές καρφιτσών και μανικιών, βύσματα 50A Twist-Lock5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€114.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συσκευή κλειδώματος HLDMP για ίσιο βύσμα λεπίδας 15A και 20A, κίτρινο
€48.17 /μονάδα