ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE020 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 2 ίντσες | AB2YAY 1PRH4

SHARPE VALVES SV34834TE020 Κατηγορία βαλβίδας πύλης 800 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YAY Μοντέλο: SV34834TE020Cross Ref: 1PRH4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€412.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΣφυρήλατος χάλυβας άνθρακα
Στυλ καπόΒιδωμένο
ΤάξηΚλάση 800
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΆνθρακα
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου5 33 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.850 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού1460 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού1975 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό μίσχων410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center11-9 / 64 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήνας410 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE002 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1/4 ίντσες Fnpt | AB2YAQ 1PRG6 SV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€124.85
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE003 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 3/8 ίντσες Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€124.85
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE004 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1/2 ίντσα | AB2YAT 1PRG8 SV34834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€90.94
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE006 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 3/4 ίντσες | AB2YAU 1PRG9 SV34834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€129.37
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE010 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1 ίντσα | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.593€166.20
SHARPE VALVES SV34834TE012 Gate Valve Class 800 1-1 / 4 Inch Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€378.75
SHARPE VALVES SV34834TE014 Gate Valve Class 800 1-1 / 2 ίντσες Fnpt | AB2YAX 1PRH3 SV34834TE0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€305.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV34834TE020 Κατηγορία βαλβίδας πύλης 800 2 ίντσες
€412.20 /μονάδα