SHARPE VALVES Σφυρήλατη βαλβίδα πύλης από χάλυβα άνθρακα, FNPT


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Σφυρήλατος χάλυβας άνθρακα , Στυλ καπό: Βιδωμένο , Τάξη: Κλάση 800 , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Υλικό λαβής: Άνθρακα , Τύπος λαβής: Τροχός χειρός , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 850 βαθμοί F , Μέγιστη. Πίεση ατμού: 1460 psi , Μέγιστη. Πίεση νερού: 1975 psi , Υλικό στελέχους: 410 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στελέχους βαλβίδας: Rising , Υλικό σφήνας: 410 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SV34834TE002
3 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€145.08
A
SV34834TE003
3 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€145.08
A
SV34834TE004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€91.31
A
SV34834TE006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€150.26
A
SV34834TE012
4 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€409.75
A
SV34834TE014
4 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€355.57
A
SV34834TE010
4.375 "1"7.593€194.16
A
SV34834TE020
5 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€481.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;