SHARPE VALVES SV34834TE014 Gate Valve Class 800 1-1 / 2 ίντσες Fnpt | AB2YAX 1PRH3

SHARPE VALVES SV34834TE014 Κατηγορία βαλβίδας πύλης 800 1-1/2 ιντσών Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2YAX Μοντέλο: SV34834TE014Cross Ref: 1PRH3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€355.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΣφυρήλατος χάλυβας άνθρακα
Στυλ καπόΒιδωμένο
ΤάξηΚλάση 800
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΆνθρακα
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου4 23 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.850 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού1460 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού1975 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Υλικό μίσχων410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center9-1 / 16 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήνας410 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.975
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE002 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1/4 ίντσες Fnpt | AB2YAQ 1PRG6 SV34834TE0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€145.08
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE003 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 3/8 ίντσες Fnpt | AB2YAR 1PRG7 SV34834TE0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€145.08
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE004 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1/2 ίντσα | AB2YAT 1PRG8 SV34834TE0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€91.31
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE006 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 3/4 ίντσες | AB2YAU 1PRG9 SV34834TE0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€150.26
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE010 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1 ίντσα | AB2YAV 1PRH1 SV34834TE0104.375 "1"7.593€194.16
SHARPE VALVES SV34834TE012 Gate Valve Class 800 1-1 / 4 Inch Fnpt | AB2YAW 1PRH2 SV34834TE0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€409.75
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834TE020 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 2 ίντσες | AB2YAY 1PRH4 SV34834TE0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€481.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV34834TE014 Κατηγορία βαλβίδας πύλης 800 1-1/2 ιντσών Fnpt
€355.57 /μονάδα