TRI-ARC U-Design Multi Platform Stairway Ladders, Κλίση 45 μοιρών


Φίλτρα
Γωνία αναρρίχησης: Πτυχία 45 , Χρώμα: Γκρί , Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματα: Οχι , Χωρητικότητα φόρτωσης: 500 λίβρες , Υλικό: Αλουμίνιο , Συνολικό πλάτος: 29 " , Βάθος βήματος: 9.5 " , Πλάτος βήματος: 24 " , Μοτίβο πέλματος: Οδοντωτό
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MPASSW2
118 "10 "€639.70
B
MPASSW3
227 "19 "€746.33
C
MPASSW4
336 "28 "€874.22
D
MPASSW5
445 "37 "€1,007.11
E
MPASSW6
554 "46 "€1,105.11
F
MPASSW7
663 "73 "€1,338.53
G
MPASSW8
772 "71 "€1,302.85
H
MPASSW9
881 "100 "€1,434.71

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;