A Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Bore Dia.: 1.5 " , Τύπος μαξιλαριού: Ρυθμιζόμενες τιράντες , Τύπος κυλίνδρου: Χωρίς ραβδί , Υλικό τελικού καπακιού: Αλουμίνιο , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Ναι , Μέγιστη. Φορτώνω: 225 λίβρες , Μέγιστη. Πίεση: 116 psi , Όρος: Κτυπημένα άκρα , Υλικό εμβόλου: Μαγνητικός , Μέγεθος θύρας: 1 / 4 "NPT , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Διπλής ενέργειας , Θερμ. Εύρος: -22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Αλουμίνιο
Μηχανισμός εργασίας
- Ο πεπιεσμένος αέρας παρέχεται σε έναν από τους θαλάμους κυλίνδρων.
- Ο πεπιεσμένος αέρας σπρώχνει το έμβολο και το μαγνητικό έμβολο προς την αντίθετη κατεύθυνση, προκαλώντας την κίνηση του φορέα προς μία κατεύθυνση κατά μήκος της τροχιάς.
- Όταν ο πεπιεσμένος αέρας απελευθερώνεται από αυτόν τον θάλαμο, ένα ελατήριο σπρώχνει το έμβολο και το μαγνητικό έμβολο προς την αντίθετη κατεύθυνση.
- Το φορείο κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση κατά μήκος της τροχιάς λόγω της κίνησης μπρος-πίσω του εμβόλου και του μαγνητικού εμβόλου.
- Το χαρακτηριστικό διπλής ενέργειας του κυλίνδρου αέρα του επιτρέπει να παράγει δύναμη και στις δύο κατευθύνσεις διαδρομής.
- Ο πεπιεσμένος αέρας μπορεί να τροφοδοτηθεί σε κάθε θάλαμο για να μετακινήσει το φορείο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθιστώντας το πιο ευέλικτο και ευέλικτο από τους κυλίνδρους μονής δράσης.
- Ο σχεδιασμός του κυλίνδρου χωρίς ράβδο παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για το φορείο, καθώς μπορεί να διανύσει όλο το μήκος του σώματος του κυλίνδρου χωρίς να περιορίζεται από το μήκος μιας ράβδου εμβόλου.
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτοί οι κύλινδροι αέρα διαθέτουν ρυθμιζόμενα μαξιλάρια για μειωμένη φθορά.
- Διατίθενται με καπάκια άκρου για ασφαλή τοποθέτηση και ασφαλή εγκατάσταση.
- Αυτοί οι κύλινδροι χωρίς ράβδο προσφέρουν ασημί φινίρισμα για βελτιωμένη αισθητική εμφάνιση.
- Είναι εξοπλισμένα με μαγνητικό έμβολο για αυξημένη ακρίβεια και απόδοση.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος αυτών των κυλίνδρων αέρα διπλής δράσης χωρίς ράβδο;
-22 έως 176 βαθμούς F.
Πώς να εγκαταστήσετε τους κυλίνδρους αέρα χωρίς ράβδο διπλής ενέργειας Speedaire;
- Προσδιορίστε τη θέση στερέωσης για τον κύλινδρο και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένος στο μηχάνημα ή στο σύστημα.
- Συνδέστε την παροχή αέρα στον κύλινδρο χρησιμοποιώντας κατάλληλα εξαρτήματα, εύκαμπτους σωλήνες και ρυθμιστές όπως απαιτείται. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή για την πίεση παροχής αέρα και τους ρυθμούς ροής.
- Ρυθμίστε την αντικραδασμική προστασία και στα δύο άκρα του κυλίνδρου για να εξασφαλίσετε ομαλή επιβράδυνση του φορέα στο τέλος κάθε διαδρομής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη ρύθμιση της βίδας του μαξιλαριού ή την προσθήκη αποστατών μαξιλαριού, όπως απαιτείται.
- Τοποθετήστε το φορέα στην τροχιά και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ευθυγραμμισμένος και ελεύθερος να κινείται σε όλο το μήκος του σώματος του κυλίνδρου.
- Εγκαταστήστε τυχόν απαραίτητους αισθητήρες ή διακόπτες για την παρακολούθηση της θέσης ή της κίνησης του φορείου, καθώς και τυχόν πρόσθετα εξαρτήματα ή συσκευές που μπορεί να απαιτηθούν για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.
- Ελέγξτε τη λειτουργία του κυλίνδρου και προσαρμόστε τυχόν ρυθμίσεις ή παραμέτρους όπως απαιτείται για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση.
- Ακολουθήστε τυχόν προφυλάξεις ή οδηγίες ασφαλείας όταν εργάζεστε με πεπιεσμένο αέρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας και της διασφάλισης του κατάλληλου αερισμού και φιλτραρίσματος της παροχής αέρα.
- Επιθεωρείτε και συντηρείτε τακτικά τον κύλινδρο και τα εξαρτήματά του για να διασφαλίζετε τη συνεχή ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία.
Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτούς τους κυλίνδρους αέρα χωρίς ράβδο;
- Ελέγχετε τακτικά τον κύλινδρο και τα εξαρτήματά του για τυχόν σημάδια φθοράς, ζημιάς ή διαρροής. Αντιμετωπίστε άμεσα τυχόν προβλήματα για να αποτρέψετε περαιτέρω ζημιά ή δυσλειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό και στεγνό πανί για να σκουπίσετε το εξωτερικό του κυλίνδρου και να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά ή υπολείμματα.
- Ελέγξτε το σύστημα παροχής αέρα και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και απαλλαγμένο από ρύπους όπως σκόνη, υγρασία ή λάδι. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα φίλτρα ή στεγνωτήρια όπως χρειάζεται.
- Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό ή διαλύτη για να καθαρίσετε τυχόν μέρη που μπορεί να είναι μολυσμένα με λάδι ή άλλα υγρά. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή για τα καθαριστικά και τις διαδικασίες.
- Λιπάνετε τον κύλινδρο όπως χρειάζεται, ακολουθώντας τις συστάσεις του κατασκευαστή για τον τύπο και την ποσότητα του λιπαντικού που θα χρησιμοποιήσετε. Αποφύγετε την υπερβολική λίπανση, καθώς αυτό μπορεί να προσελκύσει ακαθαρσίες και υπολείμματα και να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα.