SPEEDAIRE 5PDY9 Air Cylinder Double Acting 47.82 Inch Μήκος | AE6ATM

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PDY9 διπλής δράσης 47.82 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ATM Μοντέλο: 5PDY9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,466.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Μπόρε Ντιά.1.5 "
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουΧωρίς ραβδί
Υλικό τελικού καπακιούΑλουμίνιο
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΝαι
Μέγιστη. Φορτώνω225 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση116 psi
ΤοποθετήστεΚτυπημένα άκρα
Συνολικό μήκος47.82 "
Υλικό εμβόλουΜαγνητικός
Μέγεθος θύρας1 / 4 "NPT
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα36 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Υλικό σωλήνωνΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3315
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5PDZ0 Air Cylinder Double Acting 53.82 Inch Μήκος | AE6ATN 5ΠΔΖ053.82 "42 "€1,466.04
SPEEDAIRE 5PDZ1 Air Cylinder Double Acting 59.82 Inch Μήκος | AE6ATP 5ΠΔΖ159.82 "48 "€1,694.70
SPEEDAIRE 5PDZ2 Air Cylinder Double Acting 65.82 Inch Μήκος | AE6ATQ 5ΠΔΖ265.82 "54 "€1,694.70
RFQ
SPEEDAIRE 5PDZ3 Air Cylinder Double Acting 71.82 Inch Μήκος | AE6ATR 5ΠΔΖ371.82 "60 "€1,830.91
RFQ
SPEEDAIRE 5PDZ5 Air Cylinder Double Acting 83.82 Inch Μήκος | AE6ATT 5ΠΔΖ583.82 "72 "€2,069.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5PDY9 διπλής δράσης 47.82 ίντσες μήκος
€1,466.04 /μονάδα