HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Πολύπριζα PlugTrak


Φίλτρα
Χρώμα: Άσπρο , Μήκος καλωδίου: 6ft. , Βαθμός: Εμπορικά , Υψος: 1.5 " , Υλικό στέγασης: PVC , Στυλ τοποθέτησης: Βιδώστε τη βάση ή το κλιπ στήριξης , Διαμόρφωση υποδοχής NEMA: 5-15R , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Τάση: 125 , Πλάτος: 1 29 / 32 "
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΜετρητής / αγωγόςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PT155112P
1514/360 "155-15P10€172.52
A
PT153112P
1514/336 "155-15P6€142.33
B
PT205112P
2012/360 "205-20P10€189.98
C
PT203112P
2012/336 "205-20P6€136.54

Πολύπριζα PlugTrak

Οι ηλεκτρικές ταινίες Hubbell Wiring-Kellems PlugTrak είναι φορητές λωρίδες εξόδου που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία πολλαπλών συσκευών ταυτόχρονα μέσω μιας μόνο πρίζας. Αυτές οι λωρίδες εξόδου διαθέτουν αγωγούς 14 ή 12 μετρητών βαθμολογίας 15Α ή 20Α, αντίστοιχα. Έχουν στιβαρό περίβλημα από PVC για τοποθέτηση σε πάγκους εργασίας και ντουλάπια, εκτός από ένα καλώδιο τροφοδοσίας 6 πόδια. Αυτές οι λωρίδες PlugTrak είναι βαθμολογημένες με NEMA & UL για ασφαλή λειτουργία και είναι διαθέσιμες σε 6 & 10 παραλλαγές εξόδου. Raptor Supplies προσφέρει επίσης Hubbell Wiring Device-Kellems Η PlugTrak προεσυνδέθηκε στους διαδρόμους με 5, 6, 8, 10 ή 12 πρίζες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;