Κλείστρο τοίχου αλουμινίου: 4C559 , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 0.500-In. SP: 3101 , Φίμπεργκλας Τοίχου Αρ. 5C214 , Πλάτος φλάντζας: 1" , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Υλικό πλαισίου: Γαλβανιζέ , Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.: 1C745 , Υψος: 24 " , Hz: 60 , Intake Guard No.: 1WBU2 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός αέρας , Μόνωση κινητήρα: κατηγορίας Β , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη ή Οριζόντια , Αριθμός λεπίδων: 3 , Διάμετρος προπέλας: 20 " , Υλικό έλικας: Αλουμίνιο , Ελεγχος ταχύτητας: Οχι , Βάθος Venturi: 3-1 / 2 " , Πλάτος: 24 "
Ανεμιστήρες εξάτμισης απευθείας κίνησης, διάμετρος λεπίδας 20 ιντσών
Οι ανεμιστήρες εξάτμισης Dayton αφαιρούν μυρωδιές, υγρασία και αναθυμιάσεις από το εσωτερικό προς το εξωτερικό ενός εξαερισμού σε αποθήκες και γραφεία. Διαθέτουν γαλβανισμένη κατασκευή από χάλυβα με 3 έλικες με λεπίδες αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση, αντοχή. Είναι ικανά να αντέχουν σε μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 104 βαθμών F και διαθέτουν κινητήρες άμεσης μετάδοσης με μόνωση κατηγορίας Β για απευθείας σύνδεση με τον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων, αυξάνοντας έτσι την ενεργειακή απόδοση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες εξάτμισης, που διατίθενται σε ταχύτητες κινητήρα που κυμαίνονται από 1125 έως 1753 σ.α.λ.