DAYTON 10D976 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 230v | AA2CUA

DAYTON 10D976 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CUA Μοντέλο: 10D976

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€880.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟπαδός της εξάτμισης
Κλείστρο τοίχου από αλουμίνιο4C559
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP4509
CFM @ 0.125 ίντσες. SP4112
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3590
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2888
Κλείστρο τοίχου από υαλοβάμβακα No.5C214
Πλάτος φλάντζας1"
Φινίρισμα πλαισίουΓαλβανιζέ
Υλικό πλαισίωνΓαλβανιζέ
Πλήρες φορτίο4.9/2.5
Γαλβανισμένο κλείστρο τοίχου Αρ.1C745
Ύψος24 "
Hz60
Φρουρά εισαγωγής1WBU2
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Βάθος14-1 / 4 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1140
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft13.9
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft12.7
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΕμπορική άμεση κίνηση
Βάθος Βεντούρι3-1 / 2 "
Τάση115/230
Watts373
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.3925
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)63.25
Πλάτος πλοίου (cm)62.74
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτροφές κινητήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΦάσηSones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
DAYTON 10D975 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 230v | AA2CTZ 10D975114037173319114.614.5Εμπορική άμεση κίνηση115/230€797.20
DAYTON 10D977 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CUB 10D977114045094112313.912.7Εμπορική άμεση κίνηση208-230/460€808.91
DAYTON 10D987 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 115 / 230v | AA2CUM 10D98717504557425412322Βιομηχανική άμεση κίνηση115/230€1,233.84
DAYTON 10D988 Ανεμιστήρας 20 ιντσών 208-230 / 460v | AA2CUN 10D98817504557425432322Βιομηχανική άμεση κίνηση208-230/460€1,156.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 10D976 Ανεμιστήρας εξάτμισης 20 ιντσών 115/230v
€880.11 /μονάδα