Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium , Υλικό πλαισίου: Μαντεμένια , Κατηγορία μόνωσης: F , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γόβες & Πέδιλα , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: JP με σπείρωμα , Υποεφαρμογή Motor: Αντλία κλειστού τύπου , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 1.25 "
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν περίβλημα TEFC (πλήρως κλειστό με ανεμιστήρα) που εμποδίζει την ελεύθερη ανταλλαγή αέρα μεταξύ των εσωτερικών και των εξωτερικών χώρων. Ψύχει τις περιελίξεις του κινητήρα με τη βοήθεια ενός εξωτερικού ανεμιστήρα όταν υπερθερμαίνεται.
- Ενσωματώνουν ένα μεγάλου μεγέθους ρουλεμάν που παρουσιάζει χαμηλή απώλεια τριβής, λειτουργεί καλά σε λειτουργίες υψηλής ταχύτητας και είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.
- Μοντέλα όπως, 254TTFCD6037, διαθέτουν σχέδιο στήριξης με όψη C που επιτρέπει την άμεση σύζευξη με τον εξοπλισμό και ο κινητήρας είναι πρόβολος με τη βοήθεια μιας φλάντζας βαρέως τύπου.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς να συντηρήσετε τον κινητήρα;
Για να διατηρήσετε την ομαλή λειτουργία του κινητήρα, χρησιμοποιήστε μόνιμα λιπασμένα σφραγισμένα ρουλεμάν για να εργαστείτε σε υπερφόρτωση και να μειώσετε την τριβή.
Ποια είναι η βαθμολογία IP55;
Η βαθμολογία IP55 προστατεύει από σκόνη και πίδακες νερού από οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Τι είναι η μόνωση κατηγορίας F;
Οι κινητήρες με μόνωση κατηγορίας F αντέχουν μέγιστη θερμοκρασία 155 βαθμών C. Μπορεί να ενισχυθεί με κόλλες, σιλικόνη και βερνίκι αλκυδικής ρητίνης υψηλότερης θερμικής αντοχής για να αντέχει σε ζημιές.