MARATHON MOTORS 254TTFCD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 15hp 230 / 460v | AF8PVA 29FH42 / GT3422A / 254TTFCA6037

MARATHON MOTORS 254TTFCD6037 Κλειστή σύνδεση με αντλία κινητήρα 3 φάσεων Tefc 15hp 230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8PVA Μοντέλο: 254TTFCD6037Cross Ref: 29FH42 / GT3422A / 254TTFCA6037

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,604.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
κορνίζα254JP
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο37.0/18.5
HP15
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας21.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1770
Ονομαστική απόδοση92.4%
Συνολικό μήκος29.5 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.25 "
Μήκος άξονα8.187 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 164.25
Ύψος πλοίου (cm)71.48
Μήκος πλοίου (cm)80.7
Πλάτος πλοίου (cm)71.2
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMΜήκος άξοναΤάσηHPHzΤιμή
MARATHON MOTORS 213TTFBD6012 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 7-1 / 2hp | AF8PUP 29FH32 / GT3415A / 213TTFB6012 213TTFBD601224 9 / 16 "213JP17.4/8.73001-36008.187 "230/4607.550/60€2,252.42
MARATHON MOTORS 256TTFCD6012 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 20hp 230 / 460v | AF8PVC 29FH44 / GT3424A / 256TTFCA6012 256TTFCD601230 11 / 16 "256JP46.0/23.03001-36008.187 "230/4602050/60€3,860.92
MARATHON MOTORS 256TTFCD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 20hp 230 / 460v | AF8PVE 29FH46 / GT3425A / 256TTFCA6037 256TTFCD603730 11 / 16 "256JP48.5/24.21701-18008.187 "230/4602050/60€3,981.18
MARATHON MOTORS 284TTFCD6013 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 25hp 575v | AF8PVH 29FH49 / GT3527A / 284TTFCA6013 284TTFCD601333 13 / 16 "284JP22.43001-36008.125 "5752560€297.05
MARATHON MOTORS 284TTFCD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 25hp 230 / 460v | AF8PVJ 29FH50 / GT3428A / 284TTFCA6037 284TTFCD603733 13 / 16 "284JP61.0/30.51701-18008.125 "230/4602550/60€5,247.19
MARATHON MOTORS 286TTFCD6012 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 30hp 230 / 460v | AF8PVL 29FH52 / GT3430A / 286TTFCA6012 286TTFCD601235 "286JP68.0/34.03001-36008.125 "230/4603050/60€5,095.91
MARATHON MOTORS 286TTFCD6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 30hp 230 / 460v | AF8PVN 29FH54 / GT3431A / 286TTFCA6037 286TTFCD603735 "286JP73.0/36.51701-18008.125 "230/4603050/60€5,662.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTFCD6037 Κλειστή σύνδεση με αντλία κινητήρα 3 φάσεων Tefc 15hp 230/460v
€3,604.01 /μονάδα