Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B1801000 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1 Inch Cut | AE2JWW 4XUG8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B1801000 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1 Inch Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JWW Μοντέλο: B1801000Cross Ref: 4XUG8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό βαρετό μπαρ
ΓωνίαΤέλος 2 μοιρών και πλευρική κοπή 6 βαθμών
Βάθος1"
Μπόρε Ντιά.0.18 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B1801100 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1.1 Inch Cut | AE2JWX 4XUG9 B18011001.1 "€32.81
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B1801250 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1.25 Inch Cut | AE2JWY 4XUH1 B18012501.25 "€30.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B1801500 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1.5 Inch Cut | AE2JWZ 4XUH2 B18015001.5 "€30.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B180350 Boring Bar 0.18 Inch Bore 0.35 Inch Cut | AE2JXA 4XUH3 B1803500.35 "€40.03
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B180500 Boring Bar 0.18 Inch Bore 0.5 Inch Cut | AE2JXB 4XUH4 B1805000.5 "€33.35
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B180600 Boring Bar 0.18 Inch Bore 0.6 Inch Cut | AE2JXC 4XUH5 B1806000.6 "€30.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ B180750 Μπάρα διάτρησης 0.18 ιντσών οπή 0.75 ιντσών Κοπή | AE2JXD 4XUH6 B1807500.75 "€36.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B1801000 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1 Inch Cut
€35.24 /μονάδα