Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B180350 Boring Bar 0.18 Inch Bore 0.35 Inch Cut | AE2JXA 4XUH3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B180350 Boring Bar 0.18 Inch Bore 0.35 Inch Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JXA Μοντέλο: B180350Cross Ref: 4XUH3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεό βαρετό μπαρ
ΓωνίαΤέλος 2 μοιρών και πλευρική κοπή 6 βαθμών
Βάθος0.35 "
Μπόρε Ντιά.0.18 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΚαρβίδιο
Συνολικό μήκος2.5 "
ΑκτίναΑιχμηρό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207504060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤιμή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B1801000 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1 Inch Cut | AE2JWW 4XUG8 B18010001"€35.24
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B1801100 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1.1 Inch Cut | AE2JWX 4XUG9 B18011001.1 "€32.81
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B1801250 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1.25 Inch Cut | AE2JWY 4XUH1 B18012501.25 "€30.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B1801500 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1.5 Inch Cut | AE2JWZ 4XUH2 B18015001.5 "€30.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B180500 Boring Bar 0.18 Inch Bore 0.5 Inch Cut | AE2JXB 4XUH4 B1805000.5 "€33.35
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΠΗΣ B180600 Boring Bar 0.18 Inch Bore 0.6 Inch Cut | AE2JXC 4XUH5 B1806000.6 "€30.02
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ B180750 Μπάρα διάτρησης 0.18 ιντσών οπή 0.75 ιντσών Κοπή | AE2JXD 4XUH6 B1807500.75 "€36.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B180350 Boring Bar 0.18 Inch Bore 0.35 Inch Cut
€40.03 /μονάδα