Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECME5131P Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDP 20JM92

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECME5131P Ρελέ ασφαλείας 24vac/dc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UDP Μοντέλο: XPSECME5131PCross Ref: 20JM92

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€429.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ ασφαλείας
Πηνία πηνίου24 VAC/DC
Διαμόρφωση επαφής4NO + 2NC
Αξιολόγηση φόρτωσης επαφών1.5A
Βάθος4.49 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςIP20
Ύψος3.9 "
Ισχύς εισόδου24 VAC/DC
Τάση Εισόδου24 VAC/DC
ΒάσηΡάγα DIN
Κατανάλωση ενέργειας5VA
Χρόνος Απόκρισης20 δευτερόλεπτο
Πλάτος0.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8536410060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120C Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDE 20JM83 XPSAXE5120C24 VAC/DC4.4 "2.5VA80 δευτερόλεπτο0.89 "€386.95
SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120P Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDF 20JM84 XPSAXE5120P24 VAC/DC3.9 "2.5VA80 δευτερόλεπτο0.89 "€386.23
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910P Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDR 20JM94 XPSECPE3910P230 VAC3.9 "4VA10 δευτερόλεπτο1.77 "€722.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECME5131P Ρελέ ασφαλείας 24vac/dc 1.5a
€429.18 /μονάδα