MAIN FILTER INC. MF0616406 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 20 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 38.98 ίντσες | CG3WBG 10270G25A000V

MAIN FILTER INC. MF0616406 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 20 Micron Rating, Viton Seal, 38.98 Inch Height

Στοιχείο: CG3WBG Μοντέλο: MF0616406Cross Ref: 10270G25A000V '
€798.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.71 "
Κάτω OD6.3 "
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος38.98 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια20
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.71 "
Κορυφή OD6.3 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση EPPENSTEINER 10270G25A000V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0584279 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 38.98 ίντσας | CG2TWV 10270G25A000P MF058427938.98€798.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0584280 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 20 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 38.98 ίντσες | CG2TWW RVR10270B25B MF058428038.98 "€798.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0591261 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 38.98 ίντσες | CG3AKG 10270G25A000M MF059126138.98 "€798.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0616271 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 20 Micron, Viton Seal, 38.98 Inch Height | CG3VXY R928005816 MF061627138.98€798.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0616405 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, 20 Micron, σφραγίδα Viton, ύψος 38.98 ίντσας | CG3WBF 10270G25A000V MF061640538.98€798.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0616406 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 20 Micron Rating, Viton Seal, 38.98 Inch Height
€798.80 /μονάδα