Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γάντια CONDOR 30YP35 Ανθεκτικά σε κοπή Γκρι/Μαύρο L PR | AH3AYW

CONDOR 30YP35 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Μαύρο L PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3AYW Μοντέλο: 30YP35

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI17,804
ANSI κομμένα γραμμάρια674
ANSI Newctons παρακέντησης157
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA5
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Πίσω υλικόΥΗΣ
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη και δάχτυλα
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΜαύρο, Γκρι
ΜανσέταΠλέκω
Υλικό δάχτυλωνΔυναίωμα (R)
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
Μήκος10.25 "
Υλικό γραμμήςΔυναίωμα (R)
Υλικό φοίνικαΑφρώδες νιτρίλιο
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςL
Υλικό ραψίματοςΔυναίωμα (R)
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςPK

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ χεριών γαντιών: Αριστερά και δεξιά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 30YP34 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι / μαύρο M PR | AH3AYV 30ΥΡ349.5 "M2€3.81
CONDOR 30YP36 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι / μαύρο XL PR | AH3AYX 30ΥΡ3611.25 "XL2€3.81
CONDOR 30YP37 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι / Μαύρο XXL PR | AH3AYY 30ΥΡ3711.75 "2XL2€26.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 30YP35 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/Μαύρο L PR
€3.81 /πακέτο