Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M48170.100.0050 Βίδα μηχανής M10 50Mm Flat Brass, 5PK | AG2HKR 31JR23

GRAINGER M48170.100.0050 Βίδα μηχανής M10 50Mm Flat Brass, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2HKR Μοντέλο: M48170.100.0050Cross Ref: 31JR23 / 127J69

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€25.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού2.50mm
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.18mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος50ft.
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό53663 psi
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1494
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7415338050

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M48170.100.0050 Βίδα μηχανής M10 50Mm Flat Brass, 5PK
€25.19 /πακέτο