Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910P Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDR 20JM94

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910P Ρελέ ασφαλείας 24vac/dc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UDR Μοντέλο: XPSECPE3910PCross Ref: 20JM94

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€722.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ ασφαλείας
Πηνία πηνίου230 VAC
Διαμόρφωση επαφής8NO + 1NC
Αξιολόγηση φόρτωσης επαφών1.5A
Βάθος4.49 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςIP20
Ύψος3.9 "
Ισχύς εισόδου24 VAC/DC
Τάση Εισόδου24 VAC/DC
ΒάσηΡάγα DIN
Κατανάλωση ενέργειας4VA
Χρόνος Απόκρισης10 δευτερόλεπτο
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.65
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8537109070

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120C Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDE 20JM83 XPSAXE5120C24 VAC/DC4.4 "2.5VA80 δευτερόλεπτο0.89 "€386.95
SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120P Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDF 20JM84 XPSAXE5120P24 VAC/DC3.9 "2.5VA80 δευτερόλεπτο0.89 "€386.23
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECME5131P Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDP 20JM92 XPSECME5131P24 VAC/DC3.9 "5VA20 δευτερόλεπτο0.89 "€429.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910P Ρελέ ασφαλείας 24vac/dc 1.5a
€722.94 /μονάδα