Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120C Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDE 20JM83

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120C Ρελέ ασφαλείας 24vac/dc 1.5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6UDE Μοντέλο: XPSAXE5120CCross Ref: 20JM83

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€386.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡελέ ασφαλείας
Πηνία πηνίου24 VAC/DC
Διαμόρφωση επαφής3NO
Αξιολόγηση φόρτωσης επαφών1.5A
Βάθος4.49 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςIP20
Ύψος4.4 "
Ισχύς εισόδου24 VAC/DC
Τάση Εισόδου24 VAC/DC
ΒάσηΡάγα DIN
Κατανάλωση ενέργειας2.5VA
Χρόνος Απόκρισης80 δευτερόλεπτο
Πλάτος0.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8537109070

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠηνία πηνίουΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΧρόνος ΑπόκρισηςΠλάτοςΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120P Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDF 20JM84 XPSAXE5120P24 VAC/DC3.9 "2.5VA80 δευτερόλεπτο0.89 "€386.23
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECME5131P Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDP 20JM92 XPSECME5131P24 VAC/DC3.9 "5VA20 δευτερόλεπτο0.89 "€429.18
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910P Ρελέ ασφαλείας 24vac / dc 1.5a | AF6UDR 20JM94 XPSECPE3910P230 VAC3.9 "4VA10 δευτερόλεπτο1.77 "€722.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAXE5120C Ρελέ ασφαλείας 24vac/dc 1.5a
€386.95 /μονάδα