Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Επαφές Iec 120vac 3p 32a | AF9HZU 2MMW4

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Επαφές Iec 120vac 3p 32a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HZU Μοντέλο: LC2D32G7Cross Ref: 2MMW4
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
€381.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαφείς
Ενέργειεςαντιστρέφοντας
Βοηθητική φόρμα επικοινωνίας1NC / 1NO
Πηνία πηνίου120 VAC
Τύπος επαφέαIEC
Βάθος3.54 "
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πλήρες φορτίο-επαγωγικό32
Πλήρες φορτίο Amps-Ανθεκτικό50
Ύψος3.54 "
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 208V10
Φάση HP @ 3 - 230V10
Φάση HP @ 3 - 240V10
Φάση HP @ 3 - 480V20
Φάση HP @ 3 - 575V30
Hz50/60
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος3.54 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)11.51
Πλάτος πλοίου (cm)11.51
Κωδικός ΕΣ8536490065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίο Amps-ΑνθεκτικόΕνέργειεςΠηνία πηνίουΎψοςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΦάση HP @ 3 - 208VΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13B7 Επαφέας Nema 24vac | AF6MKR 19YH59 T02AN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13BD Επαφέας Nema 24vdc | AF6MKT 19YH60 T02AN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13G7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MKU 19YH61 T02AN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "1/311.01.5€508.70
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN13T7 Επαφές Nema 480vac | AF6MKW 19YH63 T02AN13T7-Μη αντιστροφή480 VAC3.35 "1/311.01.5€540.89
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13B7 Επαφέας Nema 24vac | AF6MLE 19YH71 T02BN13B7-Μη αντιστροφή24 VAC3.35 "122.03€762.93
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13BD Επαφέας Nema 24vdc | AF6MLF 19YH72 T02BN13BD-Μη αντιστροφή24 VDC3.35 "122.03€622.31
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN13G7 Επαφέας Nema 120vac | AF6MLG 19YH73 T02BN13G7-Μη αντιστροφή120 VAC3.35 "122.03€622.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D32G7 Επαφές Iec 120vac 3p 32a
€381.14 /μονάδα