Οι σύνδεσμοι σωλήνων ταχείας σύνδεσης Speedaire είναι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση και αποσύνδεση εύκαμπτων σωλήνων και εξαρτημάτων στις βιομηχανίες αυτοκινήτων, γεωργίας, κατασκευών, υδραυλικών και τροφίμων και ποτών. Αυτοί οι σύνδεσμοι σωλήνων γενικής χρήσης είναι ιδανικοί για σύνδεση και αποσύνδεση εύκαμπτων σωλήνων και εξαρτημάτων για ti...με αποτελεσματικότητα και βελτιωμένη παραγωγικότητα.Διαβάστε περισσότερα
Φίλτρα
Τα καθαρίζω όλα
A
B
C
D
E
F
G
Τέλος: Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο , Τύπος ανταλλαγής: Παγκόσμιος
Οι σύνδεσμοι γρήγορης σύνδεσης Speedaire είναι σύνδεσμοι ή εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζουν γραμμές υγρών με εξοπλισμό που χρειάζεται συχνές συνδέσεις και αποσυνδέσεις. Είναι κατάλληλα για βαριά χρήση και είναι εύκαμπτα, προσφέροντας μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά σε σύγκριση με τα μαλακότερα μέταλλα και ένα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών εργασίας. Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι επίσης γνωστοί ως πρίζες και παίρνουν βύσματα ζεύξης για να συνδέσουν εργαλεία σε γραμμές αέρα, νερού ή υγρού. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους συνδέσμους, που διατίθενται σε μεγέθη ραβδώσεων 1/4 και 3/8 ιντσών.
Χαρακτηριστικά
Οι σύνδεσμοι εύκαμπτων σωλήνων ταχείας σύνδεσης Speedaire διαθέτουν στεγανοποίηση νιτριλίου για την αποφυγή διαρροών.
Διαθέτουν κατασκευή από ορείχαλκο / ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και ενισχυμένη αντοχή.
Αυτοί οι σύνδεσμοι εύκαμπτων σωλήνων Speedaire έχουν ρυθμούς ροής έως και 45 cfm.
Έχουν εύρος πίεσης λειτουργίας από 250 έως 400 PSI.
Αυτοί οι σύνδεσμοι εύκαμπτων σωλήνων γρήγορης σύνδεσης Speedaire διαθέτουν επίστρωση ψευδαργύρου για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας των συνδέσμων σωλήνων ταχείας σύνδεσης Speedaire;
Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 150 βαθμούς F.
Ποιος τύπος βαλβίδας χρησιμοποιείται σε αυτούς τους συνδέσμους εύκαμπτων σωλήνων;
Αυτοί οι σύνδεσμοι εύκαμπτων σωλήνων ταχείας σύνδεσης Speedaire διαθέτουν βαλβίδες τύπου poppet για τη διευκόλυνση της γρήγορης και εύκολης σύνδεσης και αποσύνδεσης των συνδέσμων εύκαμπτων σωλήνων.
Τι τύποι εξαρτημάτων προσφέρονται σε αυτούς τους συνδέσμους εύκαμπτων σωλήνων ταχείας σύνδεσης Speedaire;
Οι σύνδεσμοι εύκαμπτων σωλήνων ταχείας σύνδεσης Speedaire προσφέρουν εξαρτήματα MNPT / FNPT ή σωλήνων για τον έλεγχο της ροής του υγρού.