Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 30E727 Coupler Body Hose Barb 1/4 Μπρούτζος/ατσάλι | AC4LTG

SPEEDAIRE 30E727 Σώμα σύζευξης Σωλήνας Barb 1/4 Μπρούτζος/ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4LTG Μοντέλο: 30E727
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
€12.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος Barb1 / 4 "
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Σύνδεση σωλήναΜάνικα Μπάρ
Τύπος ανταλλαγήςΠαγκόσμιος
ΥλικόΟρείχαλκος / Χάλυβας
Μέγιστη. Ροή35 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΣφραγίδεςNBR
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣφραγίδεςΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΘερμ. ΕύροςΣύνδεση σωλήναΥλικόΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SPEEDAIRE 30E537 Σώμα ζεύξης (f) npt 1/4 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LJC 30E537HNBR-1 / 4 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F(ΣΤ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι35 cfm400 psi€73.66
SPEEDAIRE 30E538 Συζεύκτης αμαξώματος (f) npt 1/4 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LJD 30E538HNBR-1 / 4 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F(ΣΤ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι35 cfm400 psi€79.29
SPEEDAIRE 30E539 Σώμα συζεύκτη (f) npt 3/8 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LJE 30E539HNBR-3 / 8 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F(ΣΤ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι45 cfm400 psi€98.74
SPEEDAIRE 30E540 Σώμα συζεύκτη (f) npt 3/8 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LJF 30E540HNBR-3 / 8 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F(ΣΤ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι45 cfm400 psi€110.68
SPEEDAIRE 30E541 Σώμα συζεύκτη (m) npt 1/4 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LJG 30E541HNBR-1 / 4 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F(Μ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι35 cfm400 psi€73.54
SPEEDAIRE 30E542 Σώμα συζεύκτη (m) npt 1/4 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LJH 30E542HNBR-1 / 4 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F(Μ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι35 cfm400 psi€79.72
SPEEDAIRE 30E543 Σώμα συζεύκτη (m) npt 3/8 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC4LJJ 30E543HNBR-3 / 8 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F(Μ) ΝΡΤ304 από ανοξείδωτο ατσάλι45 cfm400 psi€136.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE 30E727 Σώμα σύζευξης Σωλήνας Barb 1/4 Μπρούτζος/ατσάλι
€12.42 /μονάδα