SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Dc Τροφοδοτικό 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Τροφοδοτικό Dc 24vdc 6.2a 50/60hz

Είδος: AG6NZJ Μοντέλο: ABL1REM24062Σταυρός: 36T742

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜέταλλο
Βάθος1.9 "
Ύψος3.9 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 10 msec @ 100V
Hz50/60
Τάση Εισόδου100 έως 120 VAC, 200 έως 240 VAC
Εκτίμηση IP20
ΒάσηΠίνακας
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Έξοδος Amps6.2
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από 200mV
Τάση εξόδου24 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές1.5
Αξιολόγηση ισχύος150W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.88
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8504409530

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ισχύοςΥπόθεση ΥλικόΒάθοςΠλάτοςΎψοςΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΒάσηΤιμή
Τροφοδοτικό SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 Dc 24vdc 10a 50 / 60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WΜορφοποιημένο πλαστικό3.35 "5.51 "5.27 "100 έως 120 VAC, 200 έως 500 VAC20Ράγα DIN€974.81
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Dc Τροφοδοτικό 24vdc 20a 50 / 60hz | AG7CDA 5AET8 ABL8RPM24200480WΜορφοποιημένο πλαστικό5.71 "5.51 "5.63 "100 έως 120 VAC, 200 έως 240 VAC10/20Ράγα DIN€1,273.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Τροφοδοτικό Dc 24vdc 6.2a 50/60hz