Το τροφοδοτικό DC της Schneider Electric ABL8RPS24100 είναι μια ρυθμιζόμενη μονάδα τροφοδοσίας λειτουργίας διακόπτη Modicon (SMPS) που τροφοδοτεί 24 VDC σε συνεχές ρεύμα 10A σε ονομαστική είσοδο 100 έως 500 VAC και ονομαστική ισχύ εξόδου 240 W. Είναι κατάλληλο για την τροφοδοσία της τάσης συνεχούς ρεύματος που απαιτείται για εξοπλισμό αυτοματισμού και απλές μηχανές όπου απαιτείται υπερβολική συμπαγοποίηση. Αυτή η αρθρωτή μονάδα τροφοδοσίας Schneider ABL8RPS24100 εγκαθίσταται κάθετα σε ράγες DIN για βιομηχανική χρήση σε εφαρμογές, όπως μεταφορά, έλεγχος, συσκευασία, τρόφιμα και ποτά, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και εξόρυξη.
Χαρακτηριστικά:
- Το τροφοδοτικό DC της Schneider Electric ABL8RPS24100 επιτρέπει μονοφασική είσοδο από 100 έως 120 VAC και είσοδο φάσης σε φάση από 200 έως 500 VAC μέσω των ακροδεκτών βιδωτού τύπου.
- Ο σύνδεσμος εξόδου του μπορεί να είναι και σε παράλληλες και σειριακές διαμορφώσεις.
- Αυτή η μονάδα τροφοδοσίας Schneider που προσφέρει 24 VDC διαθέτει φίλτρο PFC (Διόρθωση Συντελεστή Ισχύος) ή αντιαρμονικό φίλτρο για παρεμπόδιση αρμονικών ρευμάτων χαμηλής συχνότητας και αποτροπή ζημιάς στη μονάδα.
- Είναι εξοπλισμένο με ενδείξεις διάγνωσης LED στο μπροστινό μέρος για τάση και ρεύμα εξόδου για άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Αυτή η μονάδα τροφοδοσίας Schneider Electric ABL8RPS24100 έχει βαθμολογία IP20 για συμμόρφωση με το πρότυπο EN/IEC 60529.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Θερμικοί διακόπτες μαγνητικού κυκλώματος: Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος προστατεύουν αυτή τη μονάδα Schneider Electric ABL8RPS24100 από ηλεκτρική βλάβη.
- Λειτουργικές μονάδες: Οι μονάδες buffer, οι μονάδες ελέγχου/ελέγχου μπαταρίας με μπαταρίες και οι μονάδες πλεονασμού διασφαλίζουν τη συνέχεια της υπηρεσίας ακόμη και κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- CE
- UL
- CSA
- KC
- EAC
- RCM
- EN / IEC 62368-1
- Φθάνω
- RoHS
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα της αυτόματης επαναφοράς στα χαρακτηριστικά ασφαλείας αυτής της μονάδας τροφοδοσίας DC;
A. Η αυτόματη επαναφορά σε αυτή τη μονάδα τροφοδοσίας Schneider Electric ABL8RPS24100 επιτρέπει την εξάλειψη βραχυπρόθεσμων ηλεκτρικών και θερμικών βλαβών για την επανεκκίνηση των συνδεδεμένων συστημάτων χωρίς να ενοχλεί το προσωπικό που βρίσκεται σε υπηρεσία.
Ε. Ποια χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι διαθέσιμα σε αυτή τη μονάδα τροφοδοσίας Schneider Electric ABL8RPS24100;
A.
- Προστασία από υπερφόρτωση: μπορεί να γίνει χειροκίνητη ή αυτόματη επαναφορά
- Προστασία από υπέρταση 30 έως 32 V: μπορεί να μηδενιστεί χειροκίνητα
- Προστασία από βραχυκύκλωμα: μπορεί να μηδενιστεί χειροκίνητα ή αυτόματα
- Προστασία από χαμηλή τάση με ενεργοποίηση κάτω από 21.6 V
- Θερμική προστασία: επαναφέρεται αυτόματα όταν η μονάδα κρυώσει
Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για τη λειτουργία αυτής της μονάδας τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος Schneider Electric ABL8RPS24100;
A. Αυτή η μονάδα τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -25 έως 50 βαθμούς C χωρίς μείωση σε υψόμετρα κάτω των 2000 m.