Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 Dc Τροφοδοτικό 24vdc 20a 50 / 60hz | AG7CDA 5AET8

SCHNEIDER ELECTRIC Τροφοδοτικό ABL8RPM24200 Dc 24vdc 20a 50/60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7CDA Μοντέλο: ABL8RPM24200Κωδ. Cross: 5AET8
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
€1,273.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΜορφοποιημένο πλαστικό
Βάθος5.71 "
Ύψος5.63 "
Κρατήστε χρόνοΜεγαλύτερο από 20 msec @ 100VAC, Μεγαλύτερο από 40 msec @ 240VAC, Μεγαλύτερο από 120 msec @ 400VAC
Hz50/60
Τάση Εισόδου100 έως 120 VAC, 200 έως 240 VAC
Εκτίμηση IP10/20
ΒάσηΡάγα DIN
Αξιολόγηση NEMA1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Έξοδος Amps20
Θόρυβος εξόδουΛιγότερο από ή ίσο με 200mV
Τάση εξόδου24 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές30
Αξιολόγηση ισχύος480W
Ένδειξη κατάστασηςΠράσινο / πορτοκαλί / κόκκινο LED
ΣτυλΕναλλαγή
Πλάτος5.51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.79
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8504409580

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση ισχύοςΥπόθεση ΥλικόΒάθοςΠλάτοςΎψοςΤάση ΕισόδουΕκτίμηση IPΒάσηΤιμή
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 Dc Τροφοδοτικό 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150WΜέταλλο1.9 "2"3.9 "100 έως 120 VAC, 200 έως 240 VAC20Πίνακας-
RFQ
Τροφοδοτικό SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 Dc 24vdc 10a 50 / 60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WΜορφοποιημένο πλαστικό3.35 "5.51 "5.27 "100 έως 120 VAC, 200 έως 500 VAC20Ράγα DIN€974.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Τροφοδοτικό ABL8RPM24200 Dc 24vdc 20a 50/60hz
€1,273.09 /μονάδα