A B Μέγεθος Βάσης: 6 6 x " , Ρουλεμάν: Μόνιμα λιπαντικά , Βαθμολογία δασμών: Βαρέως , Απολήξεις σωλήνα: 1/4 "MNPT , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 1 / 4 " , Υλικό σωλήνα: PVC , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Μάνταλο: Κλείδωμα , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 150 βαθμούς F , Τοποθέτηση: Πάγκος και οχήματα, οροφή, όροφος, τοίχος , Μέγεθος τοποθέτησης: 4 5 x " , Είσοδος καρουλιού: 1/4 "FNPT , Τύπος σφραγίδας: Νιτρίλιο
Ελαστικοί σωλήνες με ελατήρια
Τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων της σειράς Coxreels EN αποθηκεύουν και διαχειρίζονται τους εύκαμπτους σωλήνες με ελεγχόμενο και οργανωμένο τρόπο. Αυτά τα καρούλια χρησιμοποιούν μηχανισμό σπειροειδούς ελατηρίου για αυτόματη ανάσυρση του εύκαμπτου σωλήνα μετά τη χρήση, εξαλείφοντας την ανάγκη για χειροκίνητη περιέλιξη και μειώνοντας τον κίνδυνο μπερδέματος, τσακίσματος ή ζημιάς στον εύκαμπτο σωλήνα. Προστατεύονται από χαλύβδινο περίβλημα με επίστρωση πούδρας που προστατεύει τα στοιχεία, προστατεύοντας έτσι τα εσωτερικά εξαρτήματα από τη σκόνη και τα συντρίμμια. Το περίβλημά τους 3 τεμαχίων μπορεί να συναρμολογηθεί / αποσυναρμολογηθεί γρήγορα για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Αυτά τα καρούλια εύκαμπτων σωλήνων έχουν ορειχάλκινες περιστρεφόμενες εισόδους NPT 90 μοιρών και περιστρεφόμενες σφραγίδες νιτριλίου για στεγανές συνδέσεις. Διαθέτουν μηχανισμό καστάνιας κλειδώματος πολλαπλών θέσεων που ασφαλίζει τον εύκαμπτο σωλήνα στο επιθυμητό μήκος. Αυτά τα καρούλια διαθέτουν δίσκους CNC βαρέως τύπου, ρομποτικά περιστρεφόμενους & ραβδωμένους δίσκους με τυλιγμένες άκρες για αντοχή, ανθεκτικότητα, προστασία εύκαμπτου σωλήνα και ασφάλεια χειριστή.