COXREELS EN-N-150 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 1/4 ίντσας, χωρητικότητα 50 ποδιών, μέγιστη πίεση 300 Psi | CE9FPW 33N131

COXREELS EN-N-150 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 1/4 ίντσας, χωρητικότητα 50 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9FPW Μοντέλο: EN-N-150Σταυρός: 33N131

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€707.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου
Μέγεθος βάσης6 6 x "
ΡουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά
Αξιολόγηση καθηκόντωνΒαρέως
EAN0674255715134
Ο σωλήνας τελειώνει1/4 "MNPT
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 πόδια.
Υλικό σωλήναPVC
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Μέσα Dia.1 / 4 "
ΜάνταλοΚλείδωμα
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμούς F
ΒάσηΠάγκος και οχήματα, οροφή, όροφος, τοίχος
Μέγεθος στήριξης4 5 x "
Εκτός Dia.1 / 2 "
συνολικό ύψος18.88 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος6.88 "
Είσοδος κυλίνδρου1/4 "FNPT
Τύπος σφραγίδαςΝιτρίλιο
Περιστρεφόμενο υλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.4
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναΜέσα Dia.Εκτός Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS EN-N-125 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσες εσωτερική διάμετρος, μήκος 25 ποδιών | CF3NYX ΕΝ-Ν-12525 πόδια.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€596.02
COXREELS EN-N-135 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 35 πόδια μήκος | CF3NYY ΕΝ-Ν-13535 πόδια.1 / 4 "1 / 2 "18.88 "19 "6.88 "€653.48
COXREELS EN-N-160 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, χαμηλής πίεσης, 1/4 ίντσας εσωτερική δια., 60 πόδια μήκος | CF3NYZ ΕΝ-Ν-16060 πόδια.1 / 4 "1 / 2 "21.75 "21.88 "8.5 "€759.05
COXREELS EN-N-325 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 3/8 ίντσας εσωτερική διάγνωση., 25 πόδια μήκος | CF3NZA ΕΝ-Ν-32525 πόδια.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€678.87
COXREELS EN-N-335 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλής πίεσης, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 35 πόδια μήκος | CF3NZB ΕΝ-Ν-33535 πόδια.3 / 8 "5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€696.25
COXREELS EN-N-350 Ελαστικός ελαστικός σωλήνας επιστροφής, χαμηλής πίεσης, 3/8 ίντσας εσωτερική δια., 50 πόδια μήκος | CF3NZC ΕΝ-Ν-35050 πόδια.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€849.93
COXREELS EN-N-360 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, χαμηλή πίεση, 3/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος, μήκος 60 ποδιών | CF3NZD ΕΝ-Ν-36060 πόδια.3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€882.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS EN-N-150 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 1/4 ίντσας, χωρητικότητα 50 πόδια, μέγιστη πίεση 300 Psi
€707.10 /μονάδα