INGERSOLL-RAND Κλειδί Pistol Grip Style Air Impact, Εύρος ροπής: 25 έως 230 ft.-lb.


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Αμόνι: Αρχικό , Μέσος χρόνος CFM @ 15 δευτερόλεπτα: 4.0 , Χτυπήματα ανά λεπτό: 1500 , CFM @ Full Load: 17.0 , Δωρεάν Ταχύτητα: 15,000 rpm , Υλικό λαβής: Σύνθετος , Τύπος λαβής: Πιστόλι , Μέγιστη. Ροπή: 300 πόδια.-lb. , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Μέγεθος τετραγωνικής μονάδας: 3 / 8 " , Στυλ: Πιστόλι , Εύρος ροπής: 25 έως 230 ft.-lb.
ΣτυλΜοντέλοDutyΣτέγαση ΥλικόΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2115QTIMAX
GeneralΣύνθετος9.5 "Γουρούνι δαχτυλίδι3.2 λίβρες€478.73
B
2115PTiMAX
ΒιομηχανικάΤιτάνιο6"Καρφώστε2.48 λίβρες€663.40
C
2115 TiMAX
ΒιομηχανικάΤιτάνιο6"Δαχτυλίδι2.48 λίβρες€509.75

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;