ALTRONIX IP Over Coax Receivers, Τύπος 16 καναλιών


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Υποκατηγορία: Στοιχείο συστήματος βίντεο , Τύπος: 16 Κανάλι
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΤάση ΕισόδουΜήκοςΑριθμός εξόδωνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EBRIDGE1CR
1"Τροφοδοτικό 12VDC έως 24VDC Class 2 ή Μετασχηματιστής 16VAC έως 24VAC Class 23 51 / 64 "12 1 / 2 "€203.70
B
EBRIDGE16CR
1.625 "24VDC έως 56VDC UL Listed Class 2 Power Supply ή UL List 24VAC Class 2 Plug-In Transformer8.5 "1619.12 "€4,412.32

IP Over Coax Receivers, Τύπος 16 καναλιών

Το Altronix eBridge IP μέσω ομοαξονικών δεκτών μεταδίδει δεδομένα και ισχύ μέσω ομοαξονικών καλωδίων και διευκολύνει την αναβάθμιση του συστήματος από αναλογικές σε συσκευές IP ή κάμερες χρησιμοποιώντας υπάρχοντα ομοαξονικό παλαιωμένο. Εξαλείφουν την εργασία και το κόστος κατά την εγκατάσταση ενός νέου καλωδίου δικτύου και επιτρέπουν τη μετάδοση ρεύματος και δεδομένων που εκτείνεται σε μήκος άνω των 500 μέτρων. Επιπλέον, αυτοί οι δέκτες με έγκριση CE και λίστα UL επεκτείνουν τις αποστάσεις σύνδεσης δικτύου σε βιομηχανικά περιβάλλοντα και αναβαθμίζουν το αναπτυγμένο ομοαξονικό CCTV σε ψηφιακά δίκτυα για αεροδρόμια, νοσοκομεία, σχολεία και καζίνο, λειτουργώντας μαζί με κάμερες megapixel, HD1080 και HD720. Διαθέτουν συνδεσιμότητα ethernet τύπου RJ45 για συμβατότητα & πρόσθετη προστασία σε σκληρά περιβάλλοντα και ενδείξεις LED που υποδεικνύουν τη σωστή λειτουργία από σημείο σε σημείο των συσκευών. Επιπλέον, αυτές οι συσκευές που είναι συμβατές με το C-Tick είναι εξοπλισμένες με κανάλια τύπου 16, επιτρέποντάς τους να έχουν 16 κάμερες σε ένα σύστημα και οι εντολές έχουν βαθμολογηθεί ώστε να περνούν έως και 25 Mbps σε μεγάλες αποστάσεις. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις συσκευές με θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από 14 βαθμούς Φαρενάιτ έως 122 βαθμούς Φαρενάιτ, διαθέσιμες σε 1 και 16 παραλλαγές εξόδου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;