Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δέκτης ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip Over Coax | AC7DAX 38C647

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip Over Coax Receiver

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7DAX Μοντέλο: EBRIDGE1CRΚωδ. Σταυρού: 38C647
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
€203.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔέκτης IP Over Coax
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Ύψος1"
Τάση ΕισόδουΤροφοδοτικό 12VDC έως 24VDC Class 2 ή Μετασχηματιστής 16VAC έως 24VAC Class 2
Μήκος3 51 / 64 "
Αριθμός εξόδων1
ΥποκατηγορίαΣτοιχείο συστήματος βίντεο
Πλάτος2 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8517620050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤάση ΕισόδουΜήκοςΑριθμός εξόδωνΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX EBRIDGE16CR Ip Over Coax Receiver 16 κανάλι | AC7DBA 38C650 EBRIDGE16CR1.625 "24VDC έως 56VDC UL Listed Class 2 Power Supply ή UL List 24VAC Class 2 Plug-In Transformer8.5 "1619.12 "€4,412.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX EBRIDGE1CR Ip Over Coax Receiver
€203.70 /μονάδα