Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Κλειδί αέρα κρούσης 3/8 ιντσών 15000 RPM | AC2VLR 2NCU5

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Air Impact Wrench 3/8 Inch Drive 15000 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VLR Μοντέλο: 2115PTiMAXCross Ref: 2NCU5
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
€663.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
CFM @ Πλήρες φορτίο17.0
DutyΒιομηχανικά
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΤιτάνιο
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού7 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή300 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΚαρφώστε
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου2.48 λίβρες
Εύρος ροπής25 έως 230 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8467115040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDutyΣτέγαση ΥλικόΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΒάρος εργαλείουΤιμή
INGERSOLL-RAND 2115TiMAX Αεροκλειδί κρούσης, τετραγωνική κίνηση 3/8 ιντσών, 15000 rpm | AC2VLT 2NCU6 2115 TiMAXΒιομηχανικάΤιτάνιο6"Δαχτυλίδι2.48 λίβρες€509.75
INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX Αεροκλειδί κρούσης, τετραγωνική κίνηση 3/8 ιντσών, 15000 σ.α.λ. AF6QRB 20CK92 2115QTIMAXGeneralΣύνθετος9.5 "Γουρούνι δαχτυλίδι3.2 λίβρες€478.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Air Impact Wrench 3/8 Inch Drive 15000 Rpm
€663.40 /μονάδα