EATON Υπολογιστές Industrial Panel Series XP500


Οι βιομηχανικοί υπολογιστές με πάνελ της σειράς Eaton XP500 είναι ιδανικοί για τον έλεγχο και την παρακολούθηση συσκευών όταν εγκαθίστανται σε μηχανολογικά συστήματα και συστήματα μηχανικής εγκατάστασης. Διαθέτουν οθόνη ευρείας οθόνης 10.1, 15.6 ή 21.5 ιντσών με χωρητική τεχνολογία πολλαπλής αφής βιομηχανικής ποιότητας. Αυτές οι συσκευές διαθέτουν λεπτό σχεδιασμό ...με μη ανακλαστική και ανθεκτική στις γρατσουνιές γυάλινη πρόσοψη για χρήση σχεδόν σε όλες τις βιομηχανίες.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
XP-503-10-A10-A00-1V
€13,664.15
RFQ
B
XP-503-21-A10-A00-1V
€20,303.79
RFQ
C
XP-503-15-A10-A00-1V
€16,358.50
RFQ
D
XP-503-21-A10-A00-1B
€20,303.79
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Οι βιομηχανικοί υπολογιστές με πάνελ της σειράς Eaton XP500 είναι εξοπλισμένοι με προβαλλόμενο χωρητικό πάνελ αφής (PCT) που είναι πολλαπλής αφής και προσφέρει λειτουργία αφής 4 σημείων.
  • Διαθέτουν έγχρωμη ενεργή μήτρα TFT-LCD με ανάλυση 1024 x 600 / 1366 x 768 / 1920 x 1080 pixel.
  • Αυτοί οι βιομηχανικοί υπολογιστές με πάνελ διαθέτουν CPU χωρίς ανεμιστήρα και ψύξη συστήματος που βασίζεται στη φυσική παθητική ψύξη με συναγωγή.
  • Είναι εξοπλισμένα με chipset AMD Radeon HD8000, CPU 1.65 GHz, 4 GB RAM, ελάχιστη εσωτερική μνήμη SSD 32 GB και αφαιρούμενη μνήμη CFast τουλάχιστον 4 GB.
  • Αυτές οι συσκευές διαθέτουν επιπλέον δύο θύρες ethernet με ταχύτητα 10 / 100 / 1000 MB/s, δύο θύρες USB 3.0, μία θύρα DVI-I, μία θύρα RS 485 / 232 και μία θύρα RS 232 για να λειτουργούν ως εξωτερικές διεπαφές.
  • Επιπλέον, διαθέτουν ενσωματωμένο τυπικό κιτ 7 των Windows "P" (64-Bit) με άδεια χρόνου εκτέλεσης Galileo ή ενσωματωμένο τυπικό κιτ 7 των Windows "P" (32-Bit) με άδεια χρόνου εκτέλεσης Visual Designer.
  • Διαθέτουν πιστοποίηση IP20 στο πίσω μέρος για προστασία από σκόνη ή αντικείμενα μεγέθους άνω των 12 mm και πιστοποίηση IP65 μπροστά για πλήρη προστασία από τη σκόνη και αντοχή στο πιτσίλισμα του νερού.
  • Αυτές οι συσκευές έχουν ονομαστική ονομαστική τάση 24 VDC SELV (ασφάλεια εξαιρετικά χαμηλή τάση) με επιτρεπόμενη περιοχή τάσης από 18 έως 36 VDC.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • IEC / EN 60529
  • UL508
  • CSA
  • κούκλες
  • CE

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας αυτών των βιομηχανικών υπολογιστών με πάνελ της σειράς Eaton XP500;

Αυτοί οι βιομηχανικοί υπολογιστές με πάνελ της σειράς Eaton XP500 μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από 0 έως 50 βαθμούς C.

Από τι είναι κατασκευασμένοι αυτοί οι βιομηχανικοί υπολογιστές με πάνελ της σειράς Eaton XP500;

Αυτοί οι βιομηχανικοί υπολογιστές με πάνελ της σειράς Eaton XP500 διαθέτουν περίβλημα οθόνης από χυτό αλουμίνιο (με επιφάνεια βαμμένη με ψεκασμό σκόνης) και περίβλημα υπολογιστή από γαλβανισμένο χάλυβα. Το κάλυμμα από σκληρυμένο γυαλί διατρέχει ολόκληρη την επιφάνεια αυτών των μονάδων.

Πώς είναι εγκατεστημένοι αυτοί οι βιομηχανικοί υπολογιστές με πάνελ της σειράς Eaton XP500;

Οι βιομηχανικοί υπολογιστές με πάνελ της σειράς Eaton XP500 μπορούν είτε να ξεπλυθούν (ωθηθούν) σε συσκευές είτε να στερεωθούν σε συσκευές χρησιμοποιώντας βραχίονες συγκράτησης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;