Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX Αεροκλειδί κρούσης, τετραγωνική κίνηση 3/8 ιντσών, 15000 σ.α.λ. AF6QRB 20CK92

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX Αεροκλειδί κρούσης, 3/8 ιντσών τετραγωνική κίνηση, 15000 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6QRB Μοντέλο: 2115QTIMAXCross Ref: 20CK92
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
€478.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου4.0
Χτυπήματα ανά λεπτό1500
CFM @ Πλήρες φορτίο17.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα15,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού1-1 / 4 "
Μέγιστη. Ροπή300 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος9.5 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΓουρούνι δαχτυλίδι
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου3.2 λίβρες
Εύρος ροπής25 έως 230 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8467115040

Λεπτομέρειες:

    • Ιδανικό για βασικές εφαρμογές συντήρησης, αυτοκινήτων και ελαφριάς παραγωγής
    • Διαθέτει κινητήρα 7 πτερυγίων με δομή χωρίς πίεση και κατοχυρωμένο με πατενταρισμένο έλεγχο προς τα εμπρός / όπισθεν για ομαλή λειτουργία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDutyΣτέγαση ΥλικόΣυνολικό μήκοςΤύπος συγκράτησηςΒάρος εργαλείουΤιμή
INGERSOLL-RAND 2115PTiMAX Κλειδί αέρα κρούσης 3/8 ιντσών 15000 RPM | AC2VLR 2NCU5 2115PTiMAXΒιομηχανικάΤιτάνιο6"Καρφώστε2.48 λίβρες€663.40
INGERSOLL-RAND 2115TiMAX Αεροκλειδί κρούσης, τετραγωνική κίνηση 3/8 ιντσών, 15000 rpm | AC2VLT 2NCU6 2115 TiMAXΒιομηχανικάΤιτάνιο6"Δαχτυλίδι2.48 λίβρες€509.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND 2115QTIMAX Αεροκλειδί κρούσης, 3/8 ιντσών τετραγωνική κίνηση, 15000 σ.α.λ.
€478.73 /μονάδα