SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 Συσκευασία κουτιού από χάλυβα 9 x 6 x 58 Γαλβανισμένο | AD9WMA 4VL38

SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 Stacking Steel Bin Box 9 x 6 x 58 Galvanized

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9WMA Μοντέλο: 147.090605GV1Cross Ref: 4VL38

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€83.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοίβαξη γαλβανισμένου χάλυβα δοχείο
Χωρητικότητα0.12 Cu-Ft.
Ποσότητα θήκης3
ΥπηρεσίεςΣτοίβαξη, μπροστινή χοάνη
Ύψος4.8 "
Εσωτερικό μήκος7.8 "
Μέσα κάτω πλάτος5.5 "
Μέσα σε ύψος4.3 "
Μήκος9.5 "
Χωρητικότητα φορτίου22 lbs.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εξωτερικό βάθος5"
Εξωτερικό μήκος9-1 / 2 "
Εξωτερικό άνω πλάτος6"
Χωρητικότητα στοίβαξης250 λίβρες
Θερμ. Εύρος-4 έως 212 βαθμούς F
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8235
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠοσότητα θήκηςΎψοςΜέσα σε ύψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Συσκευασία χάλυβα κουτί 20 x 12 x 8 γαλβανισμένο | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "€160.22
SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 Συσκευασία χάλυβα κουτί 14 x 8 x 8 Γαλβανισμένο | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 lbs.8.7 "€109.99
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 Συσκευασία χάλυβα Κουτί 6 x 4 x 3 Γαλβανισμένο | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 Stacking Steel Bin Box 9 x 6 x 58 Galvanized
€83.13 /μονάδα