Ασκήσεις ορθής γωνίας

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Ασκήσεις ορθής γωνίας

ΣτυλΜοντέλοΤύπος διακόπτηΕνισχυτέςΕνισχυτές @ 120VΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤάσηΜέγεθος τσοκκαλώδιο ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0370-20Κουπί3.53.511 "3.9 λίβρες120 VAC3 / 8 "8ft.€219.27
B3107-6Σκανδάλη7.0Η 7.016.25 "10.3 λίβρες120 VAC1 / 2 "8ft.€528.26
C1675-6Σκανδάλη7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 πόδια.€552.84
DEWALT -

Stud και Joist Drill VSR 1/2 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DWD450AH7GNV€568.40

Ασκήσεις ορθής γωνίας

Τα τρυπάνια ορθής γωνίας είναι ιδανικά για διάτρηση και στερέωση εξαρτημάτων σε υδραυλικές και ξυλουργικές εφαρμογές, ειδικά σε συμπαγείς χώρους όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατικό (μινιατούρα) τρυπάνι. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα τρυπάνια ορθής γωνίας από μάρκες, όπως η Dewalt, Makita και το Μιλγουόκι. Αυτά τα τρυπάνια ορθής γωνίας διαθέτουν μοτέρ ελέγχου 2 ταχυτήτων για την εξασφάλιση προστασίας από βραχυκύκλωμα και ρυθμιζόμενη μπροστινή και πλευρική λαβή 2/5 θέσεων για βέλτιστο έλεγχο. Dewalt Τα τρυπάνια ορθής γωνίας διαθέτουν 100% κατασκευή ρουλεμάν για την παροχή ελάχιστης τριβής κατά τη λειτουργία και τριπλή σχέση μείωσης ταχύτητας για μείωση της τάσης του κιβωτίου ταχυτήτων και αύξηση της ροπής, ταυτόχρονα. Αυτά τα τρυπάνια είναι διαθέσιμα σε ονομασίες ρεύματος 7.5 και 10 αμπέρ σε τυπική παροχή τάσης 120 V.
Η Μιλγουόκι Τα τρυπάνια ορθής γωνίας είναι εξοπλισμένα με λαβή εξοικονόμησης ενέργειας Roto-Lok με μαλακή λαβή και μπροστινή λαβή ράβδου T στο κιβώτιο ταχυτήτων για διευκόλυνση του χειριστή. Διαθέτουν επίσης διαμόρφωση υψηλής ταχύτητας λειτουργίας, ικανή να παρέχει ταχύτητες χωρίς φορτίο έως και 1750 rpm και ένα κουμπί αλλαγής ταχυτήτων που μπορεί να περιστραφεί εύκολα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα τρυπάνια ορθής γωνίας, διαθέσιμα σε τσοκ 3/8 και 1/2 ίντσας Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;