Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 Συσκευασία χάλυβα κουτί 14 x 8 x 8 Γαλβανισμένο | AD9WLZ 4VL37

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 Stacking Steel Bin Box 14 x 8 x 8 Galvanized

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9WLZ Μοντέλο: 147.140808GV1Cross Ref: 4VL37

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€109.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοίβαξη γαλβανισμένου χάλυβα δοχείο
Χωρητικότητα0.39 Cu-Ft.
Ποσότητα θήκης1
ΥπηρεσίεςΣτοίβαξη, μπροστινή χοάνη
Ύψος7.9 "
Εσωτερικό μήκος11.8 "
Μέσα κάτω πλάτος7.8 "
Μέσα σε ύψος7.2 "
Μήκος14 "
Χωρητικότητα φορτίου66 lbs.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εξωτερικό βάθος8"
Εξωτερικό μήκος14 "
Εξωτερικό άνω πλάτος8-1 / 2 "
Χωρητικότητα στοίβαξης2,000 λίβρες
Θερμ. Εύρος-4 έως 212 βαθμούς F
Πλάτος8.7 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4975
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠοσότητα θήκηςΎψοςΜέσα σε ύψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Συσκευασία χάλυβα κουτί 20 x 12 x 8 γαλβανισμένο | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "€160.22
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 Συσκευασία κουτιού από χάλυβα 9 x 6 x 58 Γαλβανισμένο | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"€83.13
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 Συσκευασία χάλυβα Κουτί 6 x 4 x 3 Γαλβανισμένο | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 Stacking Steel Bin Box 14 x 8 x 8 Galvanized
€109.99 /μονάδα