SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Συσκευασία χάλυβα κουτί 20 x 12 x 8 γαλβανισμένο | AD9WLY 4VL36

SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Stacking Steel Bin Box 20 x 12 x 8 Galvanized

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9WLY Μοντέλο: 147.201208GV1Cross Ref: 4VL36

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€160.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοίβαξη γαλβανισμένου χάλυβα δοχείο
Χωρητικότητα0.95 Cu-Ft.
Ποσότητα θήκης1
ΥπηρεσίεςΣτοίβαξη, μπροστινή χοάνη
Ύψος7.9 "
Εσωτερικό μήκος17.7 "
Μέσα κάτω πλάτος11.8 "
Μέσα σε ύψος7.2 "
Μήκος20 "
Χωρητικότητα φορτίου88 lbs.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εξωτερικό βάθος8"
Εξωτερικό μήκος20 "
Εξωτερικό άνω πλάτος12-1 / 2 "
Χωρητικότητα στοίβαξης2,500 λίβρες
Θερμ. Εύρος-4 έως 212 βαθμούς F
Πλάτος12.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.365
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠοσότητα θήκηςΎψοςΜέσα σε ύψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή
SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 Συσκευασία χάλυβα κουτί 14 x 8 x 8 Γαλβανισμένο | AD9WLZ 4VL37 147.140808GV10.39 Cu-Ft.17.9 "7.2 "14 "66 lbs.8.7 "€109.99
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 Συσκευασία κουτιού από χάλυβα 9 x 6 x 58 Γαλβανισμένο | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"€83.13
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 Συσκευασία χάλυβα Κουτί 6 x 4 x 3 Γαλβανισμένο | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Stacking Steel Bin Box 20 x 12 x 8 Galvanized
€160.22 /μονάδα