DAYTON Φορητή θέρμανση αερίου Torpedo


Οι φορητές θερμάστρες αερίου Dayton Torpedo είναι συμπαγείς και ευέλικτες συσκευές θέρμανσης που τροφοδοτούνται από προπάνιο ή φυσικό αέριο. Αυτές οι θερμάστρες χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια, εργαστήρια, γκαράζ ή αποθήκες, όπου απαιτείται προσωρινή ή συμπληρωματική θέρμανση.

Φίλτρα
Hz: 60 , Διαμόρφωση βύσματος NEMA: 5-15P , Τάση: 120
ΣτυλΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΤύπος αερίουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3ΒΕ59
1,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "€1,683.45
B
3ΒΕ54
300 cfm0.65από 30,000 έως 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€386.11
C
3ΒΕ55
300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€289.80
D
3ΒΕ57
400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€648.24
E
3ΒΕ58
435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€698.51
F
3ΒΕ56
435 cfm0.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "€1,184.57

Φορητή θέρμανση αερίου Torpedo

Οι θερμαντήρες αερίου προπανίου Dayton έχουν σχεδιαστεί για να θερμαίνουν αεριζόμενους χώρους, όπως εργοτάξια και εργοτάξια. Έχουν μια ανοιχτή φλόγα που θερμαίνει αμέσως τον αέρα σε ζεστούς χώρους. Αυτοί οι φορητοί θερμαντήρες με επίστρωση σκόνης μπορούν να μετακινηθούν άνετα όπου απαιτείται θερμότητα και παρέχουν επίσης μια ρυθμιζόμενη γωνία θερμότητας. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα θερμαντικά σώματα τορπιλών, διαθέσιμα σε παραλλαγές ροής αέρα 300, 400, 435 και 1800 CFM.

Μηχανισμός εργασίας

  • Οι θερμαντήρες αερίου απευθείας καύσης λειτουργούν με την άμεση καύση ενός καυσίμου, συνήθως φυσικού αερίου ή προπάνιου, για την παραγωγή θερμότητας. Η διαδικασία καύσης λαμβάνει χώρα εντός του θαλάμου καύσης του θερμαντήρα, όπου βρίσκεται μια μονάδα καυστήρα. Ο καυστήρας απελευθερώνει το καύσιμο στο θάλαμο και αναμιγνύεται με τον αέρα στη σωστή αναλογία για αποτελεσματική καύση. Στη συνέχεια, το μείγμα καυσίμου-αέρα αναφλέγεται από μια πηγή ανάφλεξης, όπως ένα πιλοτικό φως ή έναν ηλεκτρονικό αναφλεκτήρα. Καθώς το καύσιμο καίγεται, παράγεται θερμότητα και μεταφέρεται απευθείας στον περιβάλλοντα αέρα, ο οποίος στη συνέχεια κυκλοφορεί από έναν ανεμιστήρα ή φυσητήρα. Αυτός ο θερμαινόμενος αέρας διανέμεται στον επιθυμητό χώρο μέσω αεραγωγών ή αγωγών, παρέχοντας άμεση και αποτελεσματική θέρμανση.

Χαρακτηριστικά

  • Οι φορητές θερμάστρες αερίου τορπίλης Dayton διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Προσφέρουν αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας και προστασία θερμικής υπερθέρμανσης με χειροκίνητη επαναφορά για βελτιωμένη ασφάλεια του χρήστη.
  • Αυτοί οι θερμαντήρες προπανίου Dayton διαθέτουν πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη με το ένα χέρι που επιτρέπει στους χρήστες να ανάβουν τη θερμάστρα με ένα μόνο χέρι, χωρίς να χρειάζονται εξωτερικά εργαλεία ανάφλεξης.
  • Παρέχουν άμεση ανάφλεξη με σπινθήρα για εκκίνηση χωρίς αστοχία και διαθέτουν βύσμα NEMA 5-15P για εύκολη εγκατάσταση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • cCSAus

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η θερμοχωρητικότητα αυτών των θερμαντήρων αερίου;

Οι θερμαντήρες αερίου τορπίλης Dayton έχουν θερμική ικανότητα που κυμαίνεται από 40000 έως 300000 BTUh.

Πώς πρέπει να συντηρώ και να αποθηκεύω μια φορητή θερμάστρα αερίου τορπίλης;

  • Καθαρίζετε ή αντικαθιστάτε τα φίλτρα αέρα περιοδικά για να διατηρείτε τη σωστή ροή αέρα και να αποτρέπετε τη συσσώρευση σκόνης.
  • Ελέγχετε τακτικά τις συνδέσεις αερίου για διαρροές ή ζημιές και σφίξτε ή επισκευάστε όπως χρειάζεται.
  • Επιθεωρήστε τη συνολική κατάσταση του θερμαντήρα, συμπεριλαμβανομένου του καυστήρα, του συστήματος ανάφλεξης και των χειριστηρίων, για τυχόν σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή δυσλειτουργίας.
  • Αποθηκεύστε τη θερμάστρα σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον για να αποφύγετε ζημιές από υγρασία και διάβρωση.
  • Κρατήστε τη θερμάστρα μακριά από εύφλεκτα υλικά, όπως βενζίνη ή διαλύτες, για να αποφύγετε τους κινδύνους πυρκαγιάς.

Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός ροής αέρα αυτών των φορητών θερμαντικών αερίων τορπίλης Dayton;

Προσφέρουν ρυθμούς ροής αέρα έως 1800 cfm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;