DAYTON 3VE57 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 70000/125000 Btuh | AD2WHM

DAYTON 3VE57 Φορητός θερμαντήρας αερίου Lp 70000/125000 Btuh

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2WHM Μοντέλο: 3VE57

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€648.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή θέρμανση αερίου Torpedo
Ροή αέρα400 cfm
Ενισχυτές AC0.7
Έξοδος BtuH70,000/125,000
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΝαι
Ρυθμός καυσίμου8.0 λίβρες / ώρα.
Τύπος αερίουLP
Περιοχή θέρμανσης3100 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος16.125 "
Hz60
Μήκος25.5 "
Ελάχ. Μέγεθος κυλίνδρου100 λίβρες
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΣυσκευή απενεργοποίησης καυσίμου, Προστασία υπερθέρμανσης
Τάση120
Πλάτος11.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.5775
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ7322900015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΤύπος αερίουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 3VE59 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 300000 Btuh | AD2WHN 3ΒΕ591,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "€1,683.45
DAYTON 3VE54 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 30000/60000 Btuh | AG6QDQ 3ΒΕ54300 cfm0.65από 30,000 έως 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€386.11
DAYTON 3VE55 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 40000 Btuh | AG6QDR 3ΒΕ55300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€289.80
DAYTON 3VE56 Φορητή θέρμανση αερίου Ng 150000 Btuh | AG6QDT 3ΒΕ56435 cfm0.7150,000NG15.5 "25 9 / 16 "9.437 "€1,184.57
DAYTON 3VE58 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 120000 / 150000btuh | AG6QDU 3ΒΕ58435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€698.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3VE57 Φορητός θερμαντήρας αερίου Lp 70000/125000 Btuh
€648.24 /μονάδα