DAYTON 3VE56 Φορητή θέρμανση αερίου Ng 150000 Btuh | AG6QDT

DAYTON 3VE56 Φορητός θερμαντήρας αερίου Ng 150000 Btuh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6QDT Μοντέλο: 3VE56

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,184.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή θέρμανση αερίου Torpedo
Ροή αέρα435 cfm
Ενισχυτές AC0.7
Έξοδος BtuH150,000
Ενσωματωμένος θερμοστάτηςΝαι
Ρυθμός καυσίμου146 cu. ft. lb./hr
Τύπος αερίουNG
Περιοχή θέρμανσης3500 τετραγωνικά πόδια.
Ύψος15.5 "
Hz60
Μήκος25 9 / 16 "
Ελάχ. Μέγεθος κυλίνδρουΚανένας
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΣυσκευή απενεργοποίησης καυσίμου, Προστασία υπερθέρμανσης
Τάση120
Πλάτος9.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ7322900015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΤύπος αερίουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 3VE57 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 70000/125000 Btuh | AD2WHM 3ΒΕ57400 cfm0.770,000/125,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€648.24
DAYTON 3VE59 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 300000 Btuh | AD2WHN 3ΒΕ591,800 cfm0.65300,000LP18.5 "33.625 "12.62 "€1,683.45
DAYTON 3VE54 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 30000/60000 Btuh | AG6QDQ 3ΒΕ54300 cfm0.65από 30,000 έως 60,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€386.11
DAYTON 3VE55 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 40000 Btuh | AG6QDR 3ΒΕ55300 cfm0.6840,000LP15.125 "19.25 "8.25 "€289.80
DAYTON 3VE58 Φορητή θέρμανση αερίου Lp 120000 / 150000btuh | AG6QDU 3ΒΕ58435 cfm0.8120,000/150,000LP16.125 "25.5 "11.88 "€698.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3VE56 Φορητός θερμαντήρας αερίου Ng 150000 Btuh
€1,184.57 /μονάδα